Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wäschekorbauszug InnoT.Pull Laundry 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wäschekorbauszug InnoT.Pull Laundry 600
Wäschekorbauszug InnoT.Pull Laundry 600
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1369894
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9207636
EAN/GTIN:
     4023149724831
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Wäschekorbauszug für InnoTech / InnoTech Atira Schubkästen Höhe 70 mm · Für Nennlänge (NL) 470 mm · Für Korpusbreite 600 mm · Anstatt eines Schubkastenbodens wird der InnoTech Pull Laundry Rahmen eingesetzt · Inklusive zwei herausnehmbaren Wäschekörben mit Tragegriffen · InnoTech / InnoTech Atira Schubkastenkomponenten bitte separat bestellen · Rahmen pulverbeschichtet silber · Wäschekörbe Kunstoff weiß Set besteht aus: · 1 Stück Einbaurahmen inklusive Blendenstütze · 2 Stück Wäschekörbe 40 l · BefestigungsmaterialWeitere technische Eigenschaften:· Beschlagsysteme für Bäder und Hauswirtschaftsräume· Für Korpusbreite mm 600
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Weitere Suchbegriffe: Korbauszug, 8000622139
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
768
€ 6,99*
ab € 122,32*
€ 154,04*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 111,3716*
€ 155,4751*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,4751*
€ 185,01537
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,3984*
€ 178,9741
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,1883*
€ 164,44408
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,8816*
€ 158,1291
pro Stück
ab 20 Stück
€ 128,5916*
€ 153,024
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,3716*
€ 132,5322
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.