Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappe,weiß hochglanz


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1369820
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9206946
EAN/GTIN:
     4023149963940
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Hochglanzlackierte Abdeckungen für Fallenschlösser · Schutz vor ungewollter Entnahme der Batterien · Alle Schrauben werden abgedeckt · Für Fallenschloss Set besteht aus: · 1 Stück Abdeckung · 1 Stück Werkzeug für die Demontage Weitere technische Eigenschaften: · Art des Schlosses: Fallenschloss · Frequenz: 125kHz
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Material:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Abdeckkappe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
407
€ 6,99*
ab € 9,27*
€ 13,83*
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 10,9251*
€ 16,2851*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 16,2851*
€ 19,37927
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 15,9751*
€ 19,01037
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 15,2151*
€ 18,10597
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 14,2551*
€ 16,96357
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 13,7551*
€ 16,36857
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 10,9251*
€ 13,00087
pro Sack
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.