Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinensägeblatt L350xB35xS2mm HSS Loc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinensägeblatt L350xB35xS2mm HSS Loc
Maschinensägeblatt L350xB35xS2mm HSS Loc
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1362831
Herst.-Nr.:
     407007
EAN/GTIN:
     4050437010987
Suchbegriffe:
Maschinen-Sägeblatt
Maschinensägeblatt
maschinensägeblatt 350 mm
maschinen sägeblatt
HSS · variable Zahnteilung, 7° positiver Spanwinkel · für schnelleres Trennen der meisten Materialien · durch variable Zahnteilung reduzierte Vibrationen und hohe Standzeit des Sägeblatts · für langspanige und zähe Werkstoffe wie rost- und säurebeständige Stähle
Weitere Informationen:
Länge:
350 mm
Breite:
35 mm
Stärke:
2 mm
Loch-Ø:
8,5 mm
Zähne per Zoll:
04. Jul
Schneidstoff:
HSS
Marke:
KOMET
Weitere Suchbegriffe: Sägeblatt, Sägeblätter für Maschinensäge, Maschinensägeblätter, 4149141180
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 9,19*
€ 12,68*
9 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 10,26*
€ 12,78*
9 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 10,25*
€ 12,97*
5 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 11,42*
€ 16,18*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 126,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.