| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1362262 Herst.-Nr.: 550104 EAN/GTIN: 4029713214746 |
| |
|
| | |
| mit prismatischer Sohle · zum Ausrichten von waagerechten Flächen und Wellen · mit geschliffener und geteilter Längslibelle · mit Querlibelle und Isoliergriffen · Messflächen feingeschliffen · der kompakte und spannungsfreie Einbau der Längslibelle gewährleistet gleichbleibende Genauigkeit · zeitaufwendige Nachjustierungen entfallen · VollwärmeschutzWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: prismatische Sohle· Norm: DIN 877· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Länge: | 300 mm | Empfindlichkeit pro Meter: | 0,1 mm | Marke: | HELIOS PREISSER |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 228,23* | € 268,04* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 239,61* | € 279,65* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 244,27* | € 284,94* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 243,44* | € 297,69* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 264,57* | € 340,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|