| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1362235 Herst.-Nr.: 451202 EAN/GTIN: 4029713210069 |
| |
|
| | |
| Skala gelasert · Toleranzklasse nach DIN 2268 · beidseitig 10 mm Schutzenden · fein geschliffen · mit mm-Skalierung · Hinweis: ab Länge 1500 mm gesonderte Transportkosten wegen ÜberlängeWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Länge: | 1000 mm | Querschnitt: | 40 x 8 mm | Material: | rostfreier Stahl | Norm: | DIN 866/I | Marke: | HELIOS PREISSER |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 89,86* | € 116,73* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 89,00* | € 117,31* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 95,37* | € 118,55* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 95,31* | € 119,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|