Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagwinkel DIN875/0 Schenkel-L.100x70mm H.PREISSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1362227
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0390204
EAN/GTIN:
     4029713208592
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagwinkel
anschlagwinkel
Präzisionsausführung · mit starken und schwachen Schenkeln · gehärtet · Hochkanten und Flachseiten genau und feinst geschliffen · Prüfflächen geläppt Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
100 x 70 mm
Querschnitt:
16 x 10 / 18 x 2 mm
Supplier Number:
0390204
Norm:
DIN 875/0
Marke:
HELIOS PREISSER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Winkel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 59,99*
€ 76,37*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,19*
€ 82,72*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 63,34*
€ 83,92*
18 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 68,67*
€ 86,45*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,03*
€ 100,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,53*
€ 119,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,07*
€ 117,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,02*
€ 111,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,18*
€ 109,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,03*
€ 95,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.