Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagwinkel DIN875/00 Schenkel-L.200x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlagwinkel DIN875/00 Schenkel-L.200x
Anschlagwinkel DIN875/00 Schenkel-L.200x
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1362223
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     391206
EAN/GTIN:
     4029713208738
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagwinkel
Haarwinkel
anschlagwinkel 90° 200x130mm
preisser haarwinkel
mit Haarmesskanten · mit starken und schwachen Schenkeln · gehärtet · mit zwei blendfreien Haarmesskanten · Hochkanten und Flachseiten genau und feinst geschliffen · Prüfflächen geläpptWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
200x130 mm
Querschnitt:
24 x 14 / 26 x 3 mm
Ausführung:
2 Haarmesskanten
Norm:
DIN 875/00
Marke:
HELIOS PREISSER
Weitere Suchbegriffe: haarwinkel, Winkel, 4133213021
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 118,99*
€ 148,72*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 113,75*
€ 148,72*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 123,19*
€ 152,50*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,87*
€ 180,73*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,73*
€ 215,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,53*
€ 207,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,75*
€ 190,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,80*
€ 172,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 140,12*
€ 166,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,87*
€ 156,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.