Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagwinkel DIN875/00 Schenkel-L.100x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlagwinkel DIN875/00 Schenkel-L.100x
Anschlagwinkel DIN875/00 Schenkel-L.100x
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1362221
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     391204
EAN/GTIN:
     4029713208714
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagwinkel
Haarwinkel
anschlagwinkel 100 x 70 mm 90 °
preisser haarwinkel
mit Haarmesskanten · mit starken und schwachen Schenkeln · gehärtet · mit zwei blendfreien Haarmesskanten · Hochkanten und Flachseiten genau und feinst geschliffen · Prüfflächen geläpptWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
100x70 mm
Querschnitt:
16 x 10 / 18 x 2 mm
Ausführung:
2 Haarmesskanten
Norm:
DIN 875/00
Marke:
HELIOS PREISSER
Weitere Suchbegriffe: haarwinkel, Winkel, 4133213011
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 68,95*
€ 90,98*
14 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 72,95*
€ 90,98*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,61*
€ 91,40*
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 79,65*
€ 99,39*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 79,62*
€ 110,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,47*
€ 131,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,05*
€ 127,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,41*
€ 117,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,77*
€ 109,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 88,81*
€ 105,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,62*
€ 94,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.