| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1362220 Herst.-Nr.: 391203 EAN/GTIN: 4029713208707 |
| | |
|
| | |
| mit Haarmesskanten · mit starken und schwachen Schenkeln · gehärtet · mit zwei blendfreien Haarmesskanten · Hochkanten und Flachseiten genau und feinst geschliffen · Prüfflächen geläpptWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Schenkellänge: | 75x50 mm | Querschnitt: | 14 x 10 / 18 x 2 mm | Ausführung: | 2 Haarmesskanten | Norm: | DIN 875/00 | Marke: | HELIOS PREISSER |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 61,51* | € 81,63* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 64,41* | € 81,63* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,00* | € 81,98* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 71,69* | € 89,96* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 70,92* | € 98,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|