Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschaftaufnahme B16 Schaft-D.12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschaftaufnahme B16 Schaft-D.12mm
Zylinderschaftaufnahme B16 Schaft-D.12mm
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1360422
Hersteller:
     Albrecht Präzision
Herst.-Nr.:
     2201260B160
EAN/GTIN:
     4250261514907
Suchbegriffe:
Kegeldorn mit Zylinderschaft
Zylinderschaftaufnahme
kegeldorn mit zylinderschaft b16
kegeldorn mit zylinderschaft
mit Bohrfutterkegel DIN/ISO 239/B-Konus · Konus in Präzisionsausführung · Rundlaufgenauigkeit 2 µm · zur Aufnahme von Bohrfuttern auf Fräsmaschinen, Automaten usw. · der zylindrische Schaft kann in Fräserspannfuttern oder Spannzangen aufgenommen werden
Weitere Informationen:
Bohrfutterkegel:
B16
Schaft-Ø:
12 mm
Schaftlänge:
60 mm
Marke:
ALBRECHT
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschaftaufnahmen, 4120167225
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,80*
€ 43,75*
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 33,40*
€ 43,96*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 28,66*
€ 44,19*
12 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 33,32*
€ 46,37*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.