Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschaftaufnahme B10 Schaft-D.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschaftaufnahme B10 Schaft-D.8mm
Zylinderschaftaufnahme B10 Schaft-D.8mm
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1360421
Hersteller:
     Albrecht Präzision
Herst.-Nr.:
     2200835B100
EAN/GTIN:
     4250261514877
Suchbegriffe:
Kegeldorn mit Morsekegelschaft
Kegeldorn mit Zylinderschaft
Zylinderschaftaufnahme
kegeldorn mit morsekegelschaft
mit Bohrfutterkegel DIN/ISO 239/B-Konus · Konus in Präzisionsausführung · Rundlaufgenauigkeit 2 µm · zur Aufnahme von Bohrfuttern auf Fräsmaschinen, Automaten usw. · der zylindrische Schaft kann in Fräserspannfuttern oder Spannzangen aufgenommen werden
Weitere Informationen:
Bohrfutterkegel:
B10
Schaft-Ø:
8 mm
Schaftlänge:
35 mm
Marke:
ALBRECHT
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschaftaufnahmen, 4120167222
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 14,24*
€ 19,50*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,36*
€ 19,53*
1 Tag
7
1
€ 4,90*
ab € 14,54*
€ 19,81*
5 Tage
7
1
€ 4,30*
ab € 14,41*
€ 19,98*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,75*
€ 24,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.