| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1351935 Herst.-Nr.: 880930100040035 EAN/GTIN: 4003530015243 |
| |
|
| | |
| Artikel 88093 Stahl SPAX Ruko-Z Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze · SPAX MULTI-Halbrundkopf · Pozidriv-KS - Abmessung: 4 x 35/32-Z VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 88093.010· Normart REYHER-Artikel 88093· Oberfläche WIROX Weitere Informationen: | | Typ: | SPAX Ruko-Z | Schrauben-Ø: | 4 mm | Schraubenlänge: | 35 mm | Marke: | SPAX | Ausführung: | SPAX Universalschrauben mit SPAX 4CUT-Spitze, Ruko = Halbrundkopf Z = Pozidriv-Kreuzschlitz | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben, Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, spanplattenschrauben pan head blau verzinkt 4x35, spanplattenschraube pan head, spanplattenschraube spax, Reyher, Schraube, Senkschrauben, Schrauben, DIN, 8000227326 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0345* | € 0,0451* | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,04* | € 0,0519* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 19,5972* | € 25,8072* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 20,91* | € 30,32* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 9,00* | ab € 23,60* | € 30,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02091* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|