| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1350607 Herst.-Nr.: 7049-10 PV RAL 6005 EAN/GTIN: 4040136491958 |
| |
|
| | |
| zur Wand- oder Pfostenbefestigung geeignet · mit Abdeckhaube und Befestigungsschiene · solide Stahlblechkonstruktion, feuerverzinkt und die Haube inkl. Befestigungsschiene zusätzlich pulverbeschichtet · Abdeckhaube mit integriertem Ascher Ø 40 mm · mit gelochtem Boden für den Wasserablauf · Behälterentleerung nach Entriegelung vorn schwenk- und abnehmbar · mit innenliegendem Dreikantschloss als Diebstahlsicherung · Lieferung inkl. Dreikantschlüssel und Aufkleber „Zigarette“ · Behälter - H 525 x B 310 x T 310 mmWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 13kg Weitere Informationen: | | Inhalt: | 40 l | Farbe: | verzinkt/moosgrün, RAL 6005 | Breite: | 310 mm | Ausführung: | mit Ascher | Tiefe: | 360 mm | Höhe: | 600 mm | Marke: | RENNER |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, abfallbehälter für außenanlagen, außenabfallbehälter 40l, Abfallsammler, Müllbehälter, Abfalleimer, Mülleimer, Abfallbehälter, 9194491481 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 180,72* | € 239,41* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 188,76* | € 239,98* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 189,98* | € 241,06* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 193,08* | € 245,02* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 222,24* | € 283,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|