Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenmast H10mxD100mm Hart-Alu.elox.m.D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahnenmast H10mxD100mm Hart-Alu.elox.m.D
Fahnenmast H10mxD100mm Hart-Alu.elox.m.D
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1350577
Herst.-Nr.:
     6-640-10-10000-0001
EAN/GTIN:
     4046675196002
Suchbegriffe:
Bodenhalterung Fahnenmast
Bodenhalterung für Fahnenmast
Fahnenmastbodenhalterung
Fahnenmast
1-teilig, mit Drehausleger · mit Teleskop-Ausleger-Ø 40 mm, verstellbar von 100-1500 mm, für Fahnentücher mit Saum · mit Kunststoffschlaufen für die Befestigung am Mast · innenliegende Hissvorrichtung mit abschließbarer Bedienungsöffnung · wahlweise in Hülse oder mit Kipphalterung (Zubehör)Weitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: mit Drehausleger
Weitere Informationen:
Höhe über Flur:
10 m
Ø:
100 mm
Hissvorrichtung:
innenliegend
Material:
Hartaluminium eloxiert
Weitere Suchbegriffe: fahnenmast mit ausleger, bodenhalterung fahnenmast, fahnenmast 10m, Fahnenmasten, Fahne, 9192490315
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 722,60*
€ 841,92*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 776,44*
€ 846,13*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 806,02*
€ 875,98*
16 Tage
24
Frei Haus
ab € 855,06*
€ 932,45*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 863,58*
€ 936,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 841,92*
€ 1.001,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 831,70*
€ 989,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 792,73*
€ 943,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 758,84*
€ 903,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 742,87*
€ 884,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 722,60*
€ 859,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
890887
ab € 138,52*
Zubehör
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
890983
ab € 59,88*
Zubehör
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
890886
ab € 139,02*
Zubehör
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
890982
ab € 59,85*
Zubehör
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
104550
ab € 139,48*
Zubehör
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
104490
ab € 60,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.