Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenmast H10mxD100mm Hart-Alu.elox.m.Drehausleger Hissvorrichtung innenl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9192490315
Herst.-Nr.:
     6-640-10-10000-0001
EAN/GTIN:
     4046675196002
Suchbegriffe:
Bodenhalterung Fahnenmast
Bodenhalterung für Fahnenmast
Fahnenmastbodenhalterung
Fahnenmast
1-teilig, mit Drehausleger · mit Teleskop-Ausleger-Ø 40 mm, verstellbar von 100-1500 mm, für Fahnentücher mit Saum · mit Kunststoffschlaufen für die Befestigung am Mast · innenliegende Hissvorrichtung mit abschließbarer Bedienungsöffnung · wahlweise in Hülse oder mit Kipphalterung (Zubehör) Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: mit Drehausleger
Weitere Informationen:
Höhe über Flur:
10 m
Ø:
100 mm
Hissvorrichtung:
innenliegend
Material:
Hartaluminium eloxiert
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fahnenmast mit ausleger, bodenhalterung fahnenmast, fahnenmast 10m, Fahne, Fahnenmasten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 742,42*
€ 840,79*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 805,74*
€ 844,99*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 833,46*
€ 874,81*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 885,68*
€ 931,22*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 889,21*
€ 935,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 931,22*
€ 1.108,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 930,09*
€ 1.106,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 906,71*
€ 1.078,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 885,68*
€ 1.053,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
890887
ab € 158,11*
Zubehör
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
890983
ab € 72,08*
Zubehör
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
890886
ab € 157,08*
Zubehör
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
890982
ab € 72,54*
Zubehör
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
104550
ab € 156,20*
Zubehör
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
104490
ab € 72,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.