Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller f.Druckluft,Öl,Wasser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchaufroller f.Druckluft,Öl,Wasser
Schlauchaufroller f.Druckluft,Öl,Wasser
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1350514
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     03 312
EAN/GTIN:
     4030704033123
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
für Luft, Öl und Wasser · mit kontrollierter Aufrolltechnik durch SCS-System, dieses begrenzt die Rückzugsgeschwindigkeit auf ein ungefährliches Maß für Mitarbeiter und Maschinen · für Druckluft, Wasser und ÖL DN 12 · mit verzinktem, schwenkbaren Auslaufbügel · inkl. Spezial-PVC-Schlauch DN 10 und Stopper · aus Aluminiumdruckguss · Mehrfachrasterung pro Umdrehung · für die Montage an Boden, Wand und Decke sowie an Fahrzeugen und Geräten geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: für Luft, Öl und Wasser
Weitere Informationen:
Eingangsanschluss:
1/2 IG
Ausgangsanschluss:
1/2 AG
Betriebsdruck:
15 bar
Schlauchlänge:
8 m
Anwendung:
für Druckluft, Öl, Wasser
Schlauchnennweite Zoll:
01. Feb ?
Ausstattung:
mit SCS-System
Ausgangsanschluss mm:
10 mm
Schlauchnennweite mm:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: schlauchabroller rapid, schlauch trommel, schlauchtrommel 8m, Schlauch, 9172466306
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 383,72*
€ 435,52*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 370,29*
€ 435,95*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 390,87*
€ 440,67*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 382,58*
€ 442,60*
9 Tage
24
Frei Haus
ab € 432,25*
€ 487,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,95*
€ 518,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,85*
€ 502,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,72*
€ 480,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,14*
€ 464,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 386,12*
€ 459,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,29*
€ 440,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.