Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller f.Druckluft,Öl,Wasser L.8m m.SCS-System Ausgang 1/2 AG RAPID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9172466306
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     03 312
EAN/GTIN:
     4030704033123
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
für Luft, Öl und Wasser · mit kontrollierter Aufrolltechnik durch SCS-System, dieses begrenzt die Rückzugsgeschwindigkeit auf ein ungefährliches Maß für Mitarbeiter und Maschinen · für Druckluft, Wasser und ÖL DN 12 · mit verzinktem, schwenkbaren Auslaufbügel · inkl. Spezial-PVC-Schlauch DN 10 und Stopper · aus Aluminiumdruckguss · Mehrfachrasterung pro Umdrehung · für die Montage an Boden, Wand und Decke sowie an Fahrzeugen und Geräten geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: für Luft, Öl und Wasser
Weitere Informationen:
Eingangsanschluss:
1/2 IG
Ausgangsanschluss:
1/2 AG
Betriebsdruck:
15 bar
Schlauchlänge:
8 m
Anwendung:
für Druckluft, Öl, Wasser
Schlauchnennweite Zoll:
1/2 ″
Ausstattung:
mit SCS-System
Ausgangsanschluss mm:
10 mm
Schlauchnennweite mm:
12 mm
Eingangsanschluss mm:
10 mm
Nominal Ø DN:
12
Marke:
RAPID
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 365,24*
€ 428,30*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 385,06*
€ 430,45*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 393,87*
€ 443,18*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 388,06*
€ 445,11*
16 Tage
24
Frei Haus
ab € 435,92*
€ 486,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,45*
€ 512,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,22*
€ 508,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 427,20*
€ 508,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 427,19*
€ 508,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,40*
€ 488,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 410,39*
€ 488,36
pro Stück
ab 7 Stück
€ 410,38*
€ 488,35
pro Stück
ab 8 Stück
€ 410,37*
€ 488,34
pro Stück
ab 9 Stück
€ 410,36*
€ 488,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,81*
€ 479,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,06*
€ 458,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.