Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank m.Sockel H1800xB1200xT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenschrank m.Sockel H1800xB1200xT
Garderobenschrank m.Sockel H1800xB1200xT
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     4757-1349720
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8020-32 7035/7035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
mit Sockel H 100 mm · stabile Stahlblechkonstruktion, einbrennlackiert · verstärkte Türen mit Doppelabkantung · Vollwandtüren mit Luftschlitzen, eingestanzten Etikettenrahmen und Drehriegelverschluss · jedes Abteil mit einsteckbarem Hutboden und Kleiderstange mit 3 Schiebehaken · die Schränke entsprechen DIN 4547 ·Weitere technische Eigenschaften:· Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Anzahl Abteile:
3
Ausführung:
mit Sockel
Breite:
1200 mm
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Abteilbreite:
400 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1800 mm
Marke:
C+P
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 398,74*
€ 473,65*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 391,99*
€ 486,84*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 410,32*
€ 513,39*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 435,22*
€ 516,09*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,84*
€ 579,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,05*
€ 562,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,35*
€ 544,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,66*
€ 520,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 428,62*
€ 510,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,99*
€ 466,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.