Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenmast H8mxD75mm Hart-Alu.elox.m.Dre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahnenmast H8mxD75mm Hart-Alu.elox.m.Dre
Fahnenmast H8mxD75mm Hart-Alu.elox.m.Dre
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1348354
Herst.-Nr.:
     6-540-10-08000-0001
EAN/GTIN:
     4046675175762
Suchbegriffe:
Fahnenmast
fahnenmast mit ausleger 8m
fahnenmast
fahnenmast mit ausleger
1-teilig, mit Drehausleger · mit Teleskop-Ausleger-Ø 40 mm, verstellbar von 100-1500 mm, für Fahnentücher mit Saum · mit Kunststoffschlaufen für die Befestigung am Mast · innenliegende Hissvorrichtung mit abschließbarer Bedienungsöffnung · wahlweise in Hülse oder mit Kipphalterung (Zubehör)Weitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: mit Drehausleger
Weitere Informationen:
Höhe über Flur:
8 m
Ø:
75 mm
Hissvorrichtung:
innenliegend
Material:
Hartaluminium eloxiert
Weitere Suchbegriffe: Fahnenmasten, Fahne, 9192490312
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 455,09*
€ 588,37*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 505,86*
€ 591,03*
9 Tage
24
Frei Haus
ab € 552,36*
€ 637,75*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 592,44*
€ 681,92*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 507,70*
€ 683,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,37*
€ 700,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,07*
€ 653,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,04*
€ 610,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,32*
€ 576,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 468,69*
€ 557,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,09*
€ 541,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
890887
ab € 139,55*
Zubehör
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
890983
ab € 59,98*
Zubehör
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
890886
ab € 138,49*
Zubehör
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
890982
ab € 59,69*
Zubehör
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
104550
ab € 139,26*
Zubehör
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
104490
ab € 59,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.