Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenmast H8mxD75mm Hart-Alu.elox.m.Drehausleger Hissvorrichtung innenl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9192490312
Herst.-Nr.:
     6-540-10-08000-0001
EAN/GTIN:
     4046675175762
Suchbegriffe:
Fahnenmast
fahnenmast mit ausleger 8m
fahnenmast
fahnenmast mit ausleger
1-teilig, mit Drehausleger · mit Teleskop-Ausleger-Ø 40 mm, verstellbar von 100-1500 mm, für Fahnentücher mit Saum · mit Kunststoffschlaufen für die Befestigung am Mast · innenliegende Hissvorrichtung mit abschließbarer Bedienungsöffnung · wahlweise in Hülse oder mit Kipphalterung (Zubehör)Weitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: mit Drehausleger
Weitere Informationen:
Höhe über Flur:
8 m
Ø:
75 mm
Hissvorrichtung:
innenliegend
Material:
Hartaluminium eloxiert
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fahne, Fahnenmasten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 454,36*
€ 584,53*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 505,50*
€ 587,16*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 551,59*
€ 633,26*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 592,94*
€ 676,59*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 507,87*
€ 678,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,16*
€ 698,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,93*
€ 660,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 554,92*
€ 660,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 554,91*
€ 660,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,72*
€ 649,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 545,71*
€ 649,39
pro Stück
ab 7 Stück
€ 545,70*
€ 649,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 545,69*
€ 649,37
pro Stück
ab 9 Stück
€ 545,68*
€ 649,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,52*
€ 632,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,50*
€ 601,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
890887
ab € 138,51*
Zubehör
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
890983
ab € 59,75*
Zubehör
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
890886
ab € 138,53*
Zubehör
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
890982
ab € 60,07*
Zubehör
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
104550
ab € 138,82*
Zubehör
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
104490
ab € 59,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.