Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftschlauch DLS 18,6-13/50m Außen-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluftschlauch DLS 18,6-13/50m Außen-
Druckluftschlauch DLS 18,6-13/50m Außen-
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1347453
Hersteller:
     Schneider Druckluft
Herst.-Nr.:
     DGKE740021
EAN/GTIN:
     4011666502599
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Ohne Schnellkupplung und Stecknippel Betriebsdruck max. 15 bar bei 20 °C Besonders widerstandsfähig gegen ölhaltige DruckluftWeitere technische Eigenschaften:· Aggregatzustand: Gasförmig· Innendurchmesser min.: 12,5 mm· Druck max.: 15 bar
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
13 mm
Außen-Ø:
18,6 mm
Wandstärke:
3 mm
Betriebsdruck:
15 bar
Länge:
50 m
Marke:
SCHNEIDER
Anwendungszweck:
Druck- und Pressluftschlauch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 77,98*
€ 101,81*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,51*
€ 102,23*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,49*
€ 106,57*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,81*
€ 121,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,62*
€ 116,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,02*
€ 110,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,58*
€ 107,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 88,71*
€ 105,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.