Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftschlauch DLS-SF 15,5-10/50m Auß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluftschlauch DLS-SF 15,5-10/50m Auß
Druckluftschlauch DLS-SF 15,5-10/50m Auß
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1347443
Hersteller:
     Schneider Druckluft
Herst.-Nr.:
     DGKE730033
EAN/GTIN:
     4011666502537
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
PVC-Schlauch mit Gewebeeinlage Betriebsdruck max. 15 bar bei 20 °C Besonders widerstandsfähig gegen ölhaltige Druckluft und alterungsbeständig durch verstärktes Außenmaterial Sehr flexibel · auch bei niedrigen TemperaturenWeitere technische Eigenschaften:· Aggregatzustand: Gasförmig· Innendurchmesser min.: 10 mm· Druck max.: 15 bar
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
10 mm
Außen-Ø:
15,5 mm
Wandstärke:
2,75 mm
Betriebsdruck:
15 bar
Länge:
50 m
Marke:
SCHNEIDER
Anwendungszweck:
Druck- und Pressluftschlauch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 77,64*
€ 101,48*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,26*
€ 101,94*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,27*
€ 106,59*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,48*
€ 120,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,04*
€ 115,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,41*
€ 109,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,20*
€ 107,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 88,34*
€ 105,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,64*
€ 92,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.