Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftschlauch DLS-PA 4-2/50m Außen-/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluftschlauch DLS-PA 4-2/50m Außen-/
Druckluftschlauch DLS-PA 4-2/50m Außen-/
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1347363
Hersteller:
     Schneider Druckluft
Herst.-Nr.:
     DGKE111101
EAN/GTIN:
     4011666509574
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Für Temperaturbereich von -40 °C bis +80 °C Betriebsdruck max. bei 20 °C Hohe Druckfestigkeit bei geringer Wandstärke Weitgehend beständig gegen Öl · Fett · Säure · Salz und Lauge Entspricht DIN 73378Weitere technische Eigenschaften:· Aggregatzustand: Gasförmig· Innendurchmesser min.: 2 mm· Druck max.: 44 bar
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
2 mm
Außen-Ø:
4 mm
Wandstärke:
1 mm
Betriebsdruck:
44 bar
Länge:
50 m
Marke:
SCHNEIDER
Anwendungszweck:
Druck- und Pressluftschlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,10*
€ 63,96*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,92*
€ 64,29*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,96*
€ 76,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.