| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1347102 Herst.-Nr.: DGKD740017 EAN/GTIN: 4011666400826 |
| | |
|
| | |
| Mit Tülle für Schlauch-Ø 9 mm Handliche Pistolenform Lange Lebensdauer durch robustes · schlag- und stoßfestes Leichtmetall Allen Anforderungen gewachsen dank unterschiedlichster Bauformen Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,26kg · Luftbedarf 78l/min Weitere Informationen: | | Anschluss: | Tülle | Ausführung: | AP-BM-T9 | Luftbedarf: | 78 l/min | Marke: | SCHNEIDER | Gehäuse: | Leichtmetall | Arbeitsdruck: | 4-6 bar | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 23,76* | € 33,37* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 30,36* | € 41,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|