Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftschlauch DLS-SK 11-6/5m Außen-D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluftschlauch DLS-SK 11-6/5m Außen-D
Druckluftschlauch DLS-SK 11-6/5m Außen-D
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1347095
Hersteller:
     Schneider Druckluft
Herst.-Nr.:
     DGKD740003
EAN/GTIN:
     4011666400598
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Betriebsdruck max. 15 bar bei 20 °C Besonders widerstandsfähig gegen ölhaltige DruckluftWeitere technische Eigenschaften:· Aggregatzustand: Gasförmig· prüfpflichtig: ja· mit Schnellkupplung und Stecknippel: ja
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
6 mm
Außen-Ø:
11 mm
Wandstärke:
2,5 mm
Betriebsdruck:
15 bar
Länge:
5 m
Marke:
SCHNEIDER
Anwendungszweck:
Druck- und Pressluftschlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,28*
€ 25,63*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 28,55*
€ 37,87*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.