Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandstrahlpistole SSP-DSP Luftbedarf 300l/min Düsen-D.5mm SCHNEIDER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1347002
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     DGKD030034
EAN/GTIN:
     4011666501684
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sandstrahlpistole
sandstrahlpistole
Zur Verwendung mit Druck-Strahlgerät DSG 10 · Materialdruckbehälter MDB 24 ZN oder MDB 40 V4A Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,66kg · Düsen-Durchmesser: 5mm
Weitere Informationen:
Luftverbrauch:
300 l/min
Marke:
SCHNEIDER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Druckluftsandstrahlpistolen, Druckluftwerkzeuge, Sandstrahlgeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,77*
€ 155,69*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,67*
€ 221,16*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,16*
€ 263,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,90*
€ 261,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,83*
€ 254,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,60*
€ 237,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,67*
€ 218,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.