Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsschlauch VSL 1 1/2-1300 Druck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsschlauch VSL 1 1/2-1300 Druck
Verbindungsschlauch VSL 1 1/2-1300 Druck
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1346864
Hersteller:
     Schneider Druckluft
Herst.-Nr.:
     DGKB111078
EAN/GTIN:
     4011666245168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Elastische Ausführung Bis 16 bar DruckWeitere technische Eigenschaften:· Aggregatzustand: Gasförmig· prüfpflichtig: ja· Druck: 16bar· Luftabgang: 2 x 1 1/2aZoll
Weitere Informationen:
Länge:
1300 mm
Marke:
SCHNEIDER
Anwendungszweck:
Druck- und Pressluftschlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,14*
€ 244,81*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 245,30*
€ 320,63*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,63*
€ 381,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,13*
€ 370,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,30*
€ 350,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,43*
€ 330,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 268,48*
€ 319,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,30*
€ 291,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.