Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenrost Grundelement L300xB300xS14mm g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bodenrost Grundelement L300xB300xS14mm g
Bodenrost Grundelement L300xB300xS14mm g
Artikel-Nr.:
     4757-1345548
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     11103
EAN/GTIN:
     4260061890323
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bodenrost
Industrierost
aus hochbelastbarem Polypropylen · zur Verlegung im Innen- und Außenbereich · für Böden, auf denen eine trockene, rutschfeste und trittsichere Oberfläche gefordert ist · Schall- und stoßdämmend · isolierend · Flächenbelastung bis 220 t/m² · korrosionsfest · weitgehend öl, laugen- und säurenbeständig · einfache Reinigung · leichte Verlegung durch Steckverbindung · nach DIN 51130, R10/V10 · Brandverhalten B3, nach DIN 4102
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Breite:
300 mm
Länge:
300 mm
Ausführung:
Grundelement
Stärke:
14 mm
Material:
PP
Weitere Suchbegriffe: miltex bodenrost, bodenrost, Bodenroste, Fußbodenbelag, Fußbodenbeläge, Fußbodenroste, 9149455152
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,43*
€ 74,76*
€ 4,95*
ab € 60,39*
€ 76,97*
€ 4,95*
ab € 60,47*
€ 76,97*
€ 4,95*
ab € 67,21*
€ 85,74*
3 Tage
23
Frei Haus
ab € 70,32*
€ 89,60*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 74,76*
€ 88,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 71,53*
€ 85,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 66,48*
€ 79,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 62,25*
€ 74,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 60,24*
€ 71,69
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 52,43*
€ 62,39
pro Paket
1 Paket enthält 1 m² (ab € 52,43* pro m²)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Miltex
11153
ab € 5,87*
Zubehör
Miltex
11133
ab € 25,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.