Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Easy Event Ecken blau, silber, rot, 5,5 x 5,5 cm Version: 03 - Silber


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Easy Event Ecken blau, silber, rot, 5,5 x 5,5 cm Version: 03 - Silber
Miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Easy Event Ecken blau, silber, rot, 5,5 x 5,5 cm Version: 03 - Silber
Miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Easy Event Ecken blau, silber, rot, 5,5 x 5,5 cm Version: 03 - Silber
Artikel-Nr.:
     158-ML1115.03
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     11153
EAN/GTIN:
     4260061890446
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bodenrost
Eckelement Bodenbelag
Miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Easy Event Ecken strapazierfähig, lärmdämmend, für Innen und Außen

Ausgewählte Version: 03 - Silber

Miltex Yoga Easy Event Ecken

  • aus 100 % Polypropylen, strapazierfähig, lärmdämmend
  • im Innen- und Außenbereich einsetzbar
  • rutschhemmend in Nassbereichen R10 DIN 51130
  • erstklassige Dränage V10 DIN 51130
  • Brennverhalten CE EN 14041
  • wartungsfrei, einfach zu reinigen
  • leicht zu verlegen und zu demontieren
  • hoch belastbar

Anwendungsbereiche:
Montageplätze, Montagestraßen, Messen, Großveranstaltungen, Autoverkaufsräume, Nassbereiche in Schwimmbädern, Duschen, Umkleidekabinen, Garagen, Hobbyräume, Terassen.

Technische Daten:
Stärke: 14,0 mm

Gewicht: 3,0 kg/m²

Farben: ../1Grün, ../2Blau, ../3Silber, ../4Rot, ../5Schwarz

Zubehör: Kantenleisten, Ecken, Expansionsleisten, Trennschlitten


  • Version: 03 - Silber
  • Größe: 5,5 x 5,5 cm, 1 VE = 4 Stück
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
5,5
Tiefe [cm]:
5,5
Farbe:
silber
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Eckelemente Arbeitsplatzmatte, Industrierost, bodenrost grau, eckelement bodenbelag, miltex bodenrost, Miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Easy Event Ecken, MILTEX
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,87*
€ 9,45*
€ 4,95*
ab € 9,90*
€ 14,17*
€ 4,95*
ab € 12,59*
€ 17,76*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 12,66*
€ 17,76*
3 Tage
20
Frei Haus
ab € 12,74*
€ 17,91*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,76*
€ 21,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,38*
€ 20,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,56*
€ 19,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,86*
€ 18,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,34*
€ 18,25
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,66*
€ 15,07
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 3,165* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.