Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenprofil Längsseite S.18mm schwarz/g


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kantenprofil Längsseite S.18mm schwarz/g
Kantenprofil Längsseite S.18mm schwarz/g
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1345541
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     99033
EAN/GTIN:
     4250619608685
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Auffahrkante Schmutzfangmatte
Adaptermatte Gummi
als Stolperschutz und zum leichteren Befahren der Bodenroste · Wenn die Kantenprofile über Eck gelegt werden sollen, so sind 60 mm Kantenprofil zusätzlich erforderlich.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/gelb
Ausführung:
Längsseite
Stärke:
18 mm
Material:
PE/Kautschuk
Weitere Suchbegriffe: Gummimatte, Gummimatten, Profile Arbeitsplatzmatte, Auffahrkanten Arbeitsplatzmatte, Kantenprofile Mattenwege, Randleiste Bodenbelag, Sicherheitskante, arbeitsplatz-bodenbelag schwarz, profile arbeitsplatzmatte, Arbeitsplatzbodenbelag, Industrieroste, Kantenprofil, Kantenprofile, Fußbodenbelag, 9149455137
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,28*
€ 18,27*
1
€ 4,95*
ab € 13,41*
€ 18,40*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 13,92*
€ 19,44*
1
€ 8,00*
ab € 18,14*
€ 24,61*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 20,44*
€ 27,54*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 18,27*
€ 21,74
pro Meter
ab 2 Meter
€ 17,58*
€ 20,92
pro Meter
ab 5 Meter
€ 16,45*
€ 19,58
pro Meter
ab 10 Meter
€ 15,45*
€ 18,39
pro Meter
ab 20 Meter
€ 14,55*
€ 17,31
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,28*
€ 14,61
pro Meter
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
99032
ab € 10,65*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
99030
ab € 9,85*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
99031
ab € 11,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.