Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenprofil für Industrierost, Längsseite, schwarz/gelb


Menge:  Meter  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-152628
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     99033
EAN/GTIN:
     4250619608685
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Auffahrkante Schmutzfangmatte
Adaptermatte Gummi

In verschiedenen Ausführungen per lfm.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz; gelb
Anwendung:
Click-Befestigung
Gewicht:
0.500 kg
Länge:
lfm mm
Selbstklebend:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Gummimatte, Gummimatten, Profile Arbeitsplatzmatte, Auffahrkanten Arbeitsplatzmatte, Kantenprofile Mattenwege, Randleiste Bodenbelag, Sicherheitskante, arbeitsplatz-bodenbelag schwarz, profile arbeitsplatzmatte, Sicherheit, Rohrschutz, Kantenschutz, Schutzschlauch, Schutzprofil, Knuffi, Warn- und Schutzprofile, Eckschutzprofil
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,96*
€ 17,79*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 12,97*
€ 17,87*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 13,85*
€ 19,43*
1
€ 8,00*
ab € 18,32*
€ 24,65*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 20,48*
€ 27,57*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 17,87*
€ 21,27
pro Meter
ab 2 Meter
€ 17,75*
€ 21,12
pro Meter
ab 5 Meter
€ 16,85*
€ 20,05
pro Meter
ab 10 Meter
€ 16,08*
€ 19,14
pro Meter
ab 20 Meter
€ 15,58*
€ 18,54
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,97*
€ 15,43
pro Meter
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
99032
ab € 10,59*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
99030
ab € 9,59*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
99031
ab € 11,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.