Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenprofil Längsseite S.12,5mm schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kantenprofil Längsseite S.12,5mm schwarz
Kantenprofil Längsseite S.12,5mm schwarz
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1345527
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     99021
EAN/GTIN:
     4250619608647
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Auffahrkante Schmutzfangmatte
Profile Arbeitsplatzmatte
als Stoßschutz und zum leichteren Befahren der Bodenroste · Wenn die Kantenprofile über Eck gelegt werden sollen, so sind 70 mm Kantenprofil zusätzlich erforderlich.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/gelb
Ausführung:
Längsseite
Stärke:
12,5 mm
Material:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Auffahrkanten Arbeitsplatzmatte, Kantenprofile Mattenwege, Randleiste Bodenbelag, Sicherheitskante, arbeitsplatzmatten schwarz/gelb, profile arbeitsplatzmatte, Bodenbeläge, Kantenprofile, Fußbodenbelag, Arbeitsplatzbodenbelag, Kantenprofil, 9149455111
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,90*
€ 17,25*
1
€ 4,95*
ab € 12,57*
€ 17,33*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 14,30*
€ 19,81*
1
€ 4,70*
ab € 16,96*
€ 23,11*
1
€ 8,00*
ab € 17,85*
€ 24,30*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 17,25*
€ 20,53
pro Meter
ab 2 Meter
€ 16,73*
€ 19,91
pro Meter
ab 5 Meter
€ 15,75*
€ 18,74
pro Meter
ab 10 Meter
€ 14,90*
€ 17,73
pro Meter
ab 20 Meter
€ 14,10*
€ 16,78
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 11,90*
€ 14,16
pro Meter
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
99020
ab € 9,38*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
99019
ab € 8,58*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
99010
ab € 10,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.