Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenprofil Breitseite S.12,5mm schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kantenprofil Breitseite S.12,5mm schwarz
Kantenprofil Breitseite S.12,5mm schwarz
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1345524
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     99019
EAN/GTIN:
     4250619608623
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Auffahrkante Schmutzfangmatte
Profile Arbeitsplatzmatte
als Stoßschutz und zum leichteren Befahren der Bodenroste · Wenn die Kantenprofile über Eck gelegt werden sollen, so sind 70 mm Kantenprofil zusätzlich erforderlich.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Breitseite
Stärke:
12,5 mm
Material:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Auffahrkanten Arbeitsplatzmatte, Kantenprofile Mattenwege, Randleiste Bodenbelag, Sicherheitskante, arbeitsplatz-bodenbelag schwarz, profile arbeitsplatzmatte, Kantenprofile, Arbeitsplatzbodenbelag, Bodenbeläge, Kantenprofil, Fußbodenbelag, 9149455108
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,59*
€ 12,75*
1
€ 4,95*
ab € 9,07*
€ 12,81*
1
€ 4,70*
ab € 12,43*
€ 17,29*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 12,88*
€ 17,95*
1
€ 8,00*
ab € 13,28*
€ 18,61*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 12,75*
€ 15,17
pro Meter
ab 2 Meter
€ 12,44*
€ 14,80
pro Meter
ab 5 Meter
€ 11,68*
€ 13,90
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,99*
€ 13,08
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,45*
€ 12,44
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,59*
€ 10,22
pro Meter
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
99020
ab € 9,37*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
99021
ab € 11,82*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
99010
ab € 10,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.