| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1345148 Herst.-Nr.: RFG206013MD EAN/GTIN: 4250623732055 |
| |
|
| | |
| zweiseitig · schraublose Steckmontage · durch die Verwendung von Vierkantrohr-Profilen besonders stand- und verwindungsfest · Gesamtstabilisierung durch Längsverbände und Auflagetraverse · widerstandsfähige Pulverbeschichtung · Fachböden verzinkt mit allseitiger Sicherheitsabkantung · Höhenverstellung im 60-mm-Raster · Tragfähigkeit pro Boden max. 200 kg · Tragfähigkeit versteht sich bei gleichmäßig verteiler Last · Regal-Außenmaße: Breiten: Grundregal 1360 mm, Anbauregal 1325 mm · Tiefen: Bodentiefe + 70 mmWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Ausführung: | Grundregal | Tragfähigkeit pro Fachboden: | 200 kg | Feldlast: | 3200 kg | Anzahl Fachböden: | 10 | Breite: | 1325 mm | Oberfläche: | enzianblau, RAL 5010 / verzinkt | Ausstattung: | Stahlböden | Bauart: | zweiseitig | Tiefe: | 2 x 600 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 502,39* | € 620,70* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 520,16* | € 623,74* | | | | | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 479,42* | € 659,83* | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 563,74* | € 660,67* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 622,01* | € 722,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|