| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1343539 Herst.-Nr.: PROMAT 411/2-45 EAN/GTIN: 4045537012894 |
| |
|
| | |
| mit Einzelabteilen · mit Sockel · stabile Stahlblechkonstruktion, hochwertige Pulverbeschichtung · Abteilbreite 300 mm · Schrankboden aus elektrolytisch verzinkten Blechen · jedes Abteil mit Hutboden und Kleiderstange mit 3 Schiebehaken · Türen mit Drehriegelverschluss und Etikettenrahmen · Weitere Farben ohne Mehrpreis!Weitere technische Eigenschaften:· Material: Stahlblech Weitere Informationen: | | Anzahl Abteile: | 1 | Ausführung: | m.Sockel | Breite: | 325 mm | Türen: | taubenblau NCS 4040 R 70B | Korpus: | anthrazitgrau, RAL 7016 | Abteilbreite: | 300 mm | Tiefe: | 500 mm | Höhe: | 1800 mm | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, abteilschrank 1 abt, abteil schrank, spind h1800 mm, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Spinde, 9145425364 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 244,98* | € 321,47* | | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 264,67* | € 322,93* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 295,99* | € 361,21* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 276,60* | € 370,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|