Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank m.Sockel H1800xB1225xT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenschrank m.Sockel H1800xB1225xT
Garderobenschrank m.Sockel H1800xB1225xT
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     4757-1343536
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     PROMAT 441/2-50
EAN/GTIN:
     4045537012214
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
mit Einzelabteilen · mit Sockel · stabile Stahlblechkonstruktion, hochwertige Pulverbeschichtung · Abteilbreite 300 mm · Schrankboden aus elektrolytisch verzinkten Blechen · jedes Abteil mit Hutboden und Kleiderstange mit 3 Schiebehaken · Türen mit Drehriegelverschluss und Etikettenrahmen · Weitere Farben ohne Mehrpreis!Weitere technische Eigenschaften:· Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Anzahl Abteile:
4
Ausführung:
m.Sockel
Breite:
1225 mm
Türen:
enzianblau, RAL 5010
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Abteilbreite:
300 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1800 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind 4 abteile lichtgrau, abteil schrank, abteilschrank 4 abteile, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Garderobenschränke, Spinde, 9145425320
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 464,79*
€ 577,92*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 492,01*
€ 580,28*
9 Tage
24
Frei Haus
ab € 559,42*
€ 657,42*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 538,09*
€ 662,72*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,92*
€ 687,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,51*
€ 662,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,41*
€ 640,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,69*
€ 611,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 503,10*
€ 598,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,79*
€ 553,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
9145425480
ab € 8,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.