Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank m.Sitzbank H2100xB925x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenschrank m.Sitzbank H2100xB925x
Garderobenschrank m.Sitzbank H2100xB925x
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1343534
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     PROMAT 431/S/1-50
EAN/GTIN:
     4045537012191
Suchbegriffe:
Sitzbank-Schrank
Sitzbankschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
mit Einzelabteilen · mit untergebauter Sitzbank · Abteilbreite 300 mm · stabile Stahlblechkonstruktion, hochwertige Pulverbeschichtung · Schrankboden aus elektrolytisch verzinkten Blechen · jedes Abteil mit Hutboden und Kleiderstange mit 3 Schiebehaken · Türen mit Drehriegelverschluss und Etikettenrahmen · H 2100 x T 800 mm (Sitzhöhe 400 mm/Sitzbank 300 mm tief)Weitere technische Eigenschaften:· Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Anzahl Abteile:
3
Ausführung:
mit Sitzbank
Breite:
925 mm
Türen:
enzianblau, RAL 5010
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Abteilbreite:
300 mm
Tiefe:
800 mm
Höhe:
2100 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind lichtgrau 3 abteile, abteil schrank, abteil-schrank mit sitzbank, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Spinde, 9145425318
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 504,63*
€ 626,34*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 532,73*
€ 628,91*
29 Tage
24
Frei Haus
ab € 611,82*
€ 713,64*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 589,22*
€ 720,63*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,34*
€ 745,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 605,16*
€ 720,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,18*
€ 695,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,30*
€ 663,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 545,81*
€ 649,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,63*
€ 600,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
9145425480
ab € 8,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.