| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1343529 Herst.-Nr.: PROMAT 446/S/1-50 EAN/GTIN: 4045537012108 |
| |
|
| | |
| mit Doppelabteilen zur Trennung von Berufs- und Privatkleidung · mit untergebauter Sitzbank H 2100 x T 800 mm (Sitzhöhe 400 mm/ Sitzbank 300 mm tief) · stabile Stahlblechkonstruktion · hochwertige Pulverbeschichtung · Schrankboden aus elektrolytisch verzinkten Blechen · Abteilbreite 2 x 300 mm · jedes Abteil mit Hutboden und Kleiderstange mit 3 Schiebehaken · Türen mit Drehriegelverschluss und EtikettenrahmenWeitere technische Eigenschaften:· Material: Stahlblech Weitere Informationen: | | Anzahl Abteile: | 2 doppelt | Ausführung: | mit Sitzbank | Breite: | 1225 mm | Türen: | enzianblau, RAL 5010 | Korpus: | lichtgrau, RAL 7035 | Tiefe: | 800 mm | Höhe: | 2100 mm | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, abteil-schrank mit sitzbank, abteil schrank, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Spinde, 9145425305 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 632,96* | € 771,11* | | | | | | 38 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 672,00* | € 774,74* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 737,16* | € 878,35* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 771,70* | € 882,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|