Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank B1500xT750xH840mm Buche Multipl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkbank B1500xT750xH840mm Buche Multipl
Werkbank B1500xT750xH840mm Buche Multipl
Logo
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     4757-1342872
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     40970010
EAN/GTIN:
     7612269002218
Suchbegriffe:
Containerlackierung
Gefahrstoffcontainerlackierung
Lackierung (Mehrzweckhaus)
Lackierung Container
lieferbar in 2 Breiten 1500 und 2000 mm · Arbeitsplatte aus Buche-Multiplex, Plattenstärke 40 mm · Schubladen mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 75 kg · wahlweise mit 2 Füßen und 1 Schubladenschrank hängend, oder 1 Fuß und 1 Schubladenschrank · Schließsystem Key Lock oder Code LockWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 75kg
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
1 x 50, 2 x 100, 1 x 150, 1 x 300 mm
Gestell:
lichtblau, RAL 5012
Fronten:
lichtblau, RAL 5012
Breite:
1500 mm
Ausstattung:
Keylock
Plattenstärke:
40 mm
Anzahl Schubladen:
5
Arbeitsplatte:
Buche Multiplex
Tiefe:
750 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 870,37*
€ 1.001,80*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 927,49*
€ 1.006,74*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 946,29*
€ 1.024,99*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 964,91*
€ 1.051,27*
11 Tage
24
Frei Haus
ab € 978,06*
€ 1.059,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.001,80*
€ 1.192,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 981,73*
€ 1.168,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 942,63*
€ 1.121,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 913,36*
€ 1.086,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 894,53*
€ 1.064,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 870,37*
€ 1.035,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.