| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1342825 Herst.-Nr.: 902305 EAN/GTIN: 4014641062026 |
| |
|
| | |
| Längs- und Quertrennwände sorgen für Ordnung in der Schublade Weitere Informationen: | | Ausführung: | 4 Längs-/15 Quertrennwände | Fronthöhe: | 90 mm | Marke: | PROMAT | für Schubladenbreite: | 750 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einlagen, Schubladenschrank Einteilungen, Schubladenschrank Unterteilungsmaterial, anke hängeschublade, schubladenschrank einlagen, Schubladeneinsätze, Schubladenunterteilungen, Auszugboden, 9141453660 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 62,66* | € 78,97* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 62,67* | € 78,98* | | | | | 22 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 63,03* | € 79,45* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 62,00* | € 79,70* | | | | Lager 4757 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 68,59* | € 95,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|