Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportstapelkasten L600xB400xH145mm P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportstapelkasten L600xB400xH145mm P
Transportstapelkasten L600xB400xH145mm P
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1341542
Herst.-Nr.:
     TKL600/145-0
EAN/GTIN:
     4031022015716
Suchbegriffe:
ESD-Lagerbehaelter
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
aus leitfähigem schwarzen Polypropylen · besonders geeignet zur Lagerung und zum Transport von Elektronikbauteilen · beständig gegen die meisten Säuren und Laugen · temperaturbeständig von -20°C bis +60°CWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: schwarz· Ausführung: Wände und Boden geschlossen
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Länge:
600 mm
Material:
PP leitfähig
Höhe:
145 mm
Marke:
LA-KA-PE
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,80*
ab € 19,17*
€ 26,89*
Lager 4757
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 21,53*
€ 29,66*
18 Tage
unbekannt
2
€ 5,99*
ab € 22,58*
€ 29,81*
13 Tage
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 25,86*
€ 33,93*
12 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 21,14*
€ 36,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 40 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 59,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TKL/D600
ab € 11,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.