| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1341515 Herst.-Nr.: 1397 EAN/GTIN: 4052886219058 |
| |
|
| | |
| Messing vernickelt · mit Außengewinde · nicht für PE-Fass 15 l geeignet Weitere Informationen: | | Material: | Messing vernickelt | Außengewinde: | 19,05 (¾?) mm | Marke: | CEMO |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubgewinde, GFK-Behälter-Zubehör, Auslaufarmaturen, Auslaufhahn, 9122454520 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,73* | € 23,03* | | | | | | 9 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 17,32* | € 41,87* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 34,50* | € 45,16* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 34,50* | € 45,37* | | | | | 31 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 40,42* | € 52,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|