Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter L1445xB1200xH890mm verz.Inh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter L1445xB1200xH890mm verz.Inh
Kippbehälter L1445xB1200xH890mm verz.Inh
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1341112
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     VD 1000 VERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462032385
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
niedrige Schüttkante · stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen · Kippen in jeder Höhe per Seilzug · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und AuskippenWeitere technische Eigenschaften:· Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 495/200/60mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
1,00 m³
Tragfähigkeit:
1500 kg
Gewicht:
162 kg
Farbe:
verzinkt
Gesamthöhe:
890 mm
Gesamtbreite:
1200 mm
Gesamtlänge:
1445 mm
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: schüttgutbehälter 1000l, schüttgutbehälter verzinkt, schüttgutbehälter eurokraft, Spänebehälter, Muldenkipper, Kastenwagen, Muldenbehälter, 9121444485
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.064,93*
€ 1.187,66*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.025,91*
€ 1.189,01*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.117,07*
€ 1.196,47*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.197,98*
€ 1.288,28*
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.208,156*
€ 1.302,956*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.187,66*
€ 1.413,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.161,96*
€ 1.382,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.116,74*
€ 1.328,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.085,60*
€ 1.291,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.074,40*
€ 1.278,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.064,93*
€ 1.267,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
E813330
ab € 207,76*
Zubehör
Bauer
F. VD 1000
ab € 127,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.