Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4535-13-0000-7, Bauer Kippbehälter Typ VD 1000, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1522215
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4535-13-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462032385
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4535-13-0000-7, Kippbehälter Typ VD 1000, feuerverzinkt, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
162000 GRAMM
Schüttkantenhöhe:
721 mm
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
495 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
60 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
längs
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
162 kg
Länge:
1445 mm
Breite:
1200 mm
Höhe:
890 mm
Versand-Länge:
1445 mm
Versand-Breite:
1200 mm
Versand-Höhe:
890 mm
Tragfähigkeit:
1500
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Lastaufnahme-Position:
720 mm
Stapelbar:
Nein
Inhalt in m³:
1.00 m³
Auslieferungszustand:
montiert
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.064,93*
€ 1.187,66*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.025,91*
€ 1.189,01*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.117,07*
€ 1.196,47*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.197,98*
€ 1.288,28*
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.208,156*
€ 1.302,956*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.288,28*
€ 1.533,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.279,44*
€ 1.522,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.241,50*
€ 1.477,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.218,17*
€ 1.449,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.197,98*
€ 1.425,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
E813330
ab € 207,76*
Zubehör
Bauer
F. VD 1000
ab € 127,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.