Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter 0,5m³ L1200xB1040xH71


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappbodenbehälter 0,5m³ L1200xB1040xH71
Klappbodenbehälter 0,5m³ L1200xB1040xH71
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     4757-1340988
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BKB 500 LACK BLAU
EAN/GTIN:
     4052462006768
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
konische Ausführung, ineinander stapelbar · Entriegelung der Bodenklappe erfolgt per Seilzug, schließt beim Aufsetzen selbstständig, Öffnungsbereich 90° · stabile Konstruktion mit umlaufendem Randprofil, Wände 3 mm, Bodenklappe 4 mm · Aufnahme für Gabelstapler und Kran möglich, Unterfahrhöhe 100 mm - mit Gabelhubwagen transportierbar · gesichert gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der BodenklappeWeitere technische Eigenschaften:· Unterfahrhöhe: 100mm· Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 600/180/94mm
Weitere Informationen:
Breite:
1040 mm
Inhalt:
0,5 m³
Länge:
1200 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg
Gewicht:
126 kg
Ausstattung:
ohne Zentrierwände
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Ausführung:
lackiert
Höhe:
715 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 584,82*
€ 679,22*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 620,55*
€ 682,42*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 636,11*
€ 702,33*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 637,48*
€ 702,41*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 661,29*
€ 724,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 679,22*
€ 808,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,23*
€ 776,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,07*
€ 749,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 611,58*
€ 727,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 598,97*
€ 712,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 584,82*
€ 695,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
BKB 1000 LACK GELB
ab € 656,65*
Ähnlich
Eurokraft
910277
ab € 572,22*
Ähnlich
Eurokraft
910276
ab € 576,38*
Ähnlich
Eurokraft
910273
ab € 587,26*
Ähnlich
Eurokraft
910274
ab € 575,05*
Ähnlich
Eurokraft
910282
ab € 617,30*
Ähnlich
Eurokraft
910284
ab € 617,43*
Ähnlich
Eurokraft
910283
ab € 617,64*
Ähnlich
Eurokraft
910280
ab € 618,07*
Ähnlich
Eurokraft
910281
ab € 618,97*
Ähnlich
Eurokraft
910289
ab € 655,55*
Ähnlich
Eurokraft
910291
ab € 661,09*
Ähnlich
Eurokraft
910290
ab € 661,46*
Ähnlich
Eurokraft
910288
ab € 660,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.