Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter L800xB600xH600mm lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter L800xB600xH600mm lichtblau
Kippbehälter L800xB600xH600mm lichtblau
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1340880
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BSK 30 LICHTBLAU
EAN/GTIN:
     4052462007772
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Deckel Kippbehälter
aus gesicktem Stahlblech für robuste Beanspruchung · Rand verstärkt · zur restlosen Entleerung ist eine Kipptraverse erforderlich, die auf die Gabelstaplerzinken gesteckt wird
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,30 m³
Tragfähigkeit:
500 kg
Gewicht:
50 kg
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Gesamthöhe:
600 mm
Gesamtbreite:
600 mm
Gesamtlänge:
800 mm
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: Kippbehälterdeckel, Schüttgutbehälter, bauer deckel kippbehälter, deckel kippbehälter, schüttgutbehälter blau, Muldenbehälter, Muldenkipper, Kastenwagen, Spänebehälter, 9121443002
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 200,48*
€ 261,40*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,76*
€ 263,24*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,80*
€ 267,03*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,24*
€ 271,15*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,21*
€ 274,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,40*
€ 311,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,60*
€ 298,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,82*
€ 272,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,73*
€ 261,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 212,64*
€ 253,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,48*
€ 238,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
BST 30 LICHTBLAU
ab € 201,66*
Zubehör
Bauer
BKT 30 LICHTBLAU
ab € 247,39*
Zubehör
Eurokraft
250112
ab € 289,15*
Zubehör
Bauer
4421-01-0000-2
ab € 289,74*
Zubehör
Bauer
4421-01-0000-1
ab € 279,51*
Zubehör
Bauer
4421-01-0000-4
ab € 289,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.