Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffahrrampe Alu.L2000xB800mm 450kg ALTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffahrrampe Alu.L2000xB800mm 450kg ALTE
Auffahrrampe Alu.L2000xB800mm 450kg ALTE
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1340837
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     081.01.108
EAN/GTIN:
     4045012001917
Suchbegriffe:
Auffahreinbaurampe
Einbauauffahrrampe
Einbaurampe
Auffahrrampen
Aluminium für den Fahrzeugeinbau · ideal für Handwerker, Spediteure · die fest im Fahrzeug montierte Auffahrrampe erleichtert das Be- und Entladen Ihrer Fahrzeuge · einfaches Bedienen mit geringem Kraftaufwand durch Gasdruckfeder · einfache Montage, zum Einbau in Heck- oder Seitenöffnung · durch spezielle Lochstanzung rutschsichere Fahr- bzw. Lauffläche · inkl. komplettem Einbausatz · Gummipuffer und Spezialschlösser verhindern Klappergeräusche · stabile Scharniere garantieren lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Länge:
2000 mm
Tragfähigkeit:
450 kg
Gewicht:
44 kg/St.
Gesamtbreite:
1030 mm
Material:
Aluminium
Marke:
ALTEC
Weitere Suchbegriffe: Verladerampe, altec alu auffahrrampe, einbaurampe, auffahrrampen alu, Alurampe, Fahrzeugrampe, Rampen, 9115446450
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 946,47*
€ 1.090,69*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 997,82*
€ 1.096,05*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.026,07*
€ 1.129,65*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.067,52*
€ 1.172,33*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 996,55*
€ 1.176,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.090,69*
€ 1.297,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.066,81*
€ 1.269,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.018,68*
€ 1.212,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 985,37*
€ 1.172,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 965,06*
€ 1.148,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 946,47*
€ 1.126,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
081.01.101
ab € 1.286,86*
Ähnlich
Altec
081.01.100
ab € 1.074,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.