Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überfahrbrücke Stahlbl.enzianblau L1750x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überfahrbrücke Stahlbl.enzianblau L1750x
Überfahrbrücke Stahlbl.enzianblau L1750x
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1340827
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     302.20.006
EAN/GTIN:
     4045012017284
Suchbegriffe:
Federbrücke
Klappbrücke
Rampenklappbrücke
Rampenladebrücke
Stahlblech · Tragfähigkeit 5000 kg · die Überfahrbrücke ist mit einem verschleißfreien Federhebewerk ausgerüstet · in Ruhestellung sichert sich die Brücke automatisch · Brücken sind stationär oder seitenverschiebbar erhältlich · die seitenverschiebbare Version wird in einer nach unten offenen Führungsschiene geführt · max. Steigung von 12,5 % darf laut Berufsgenossenschaft nicht überschritten werden · die Führungsschiene wird an einem bauseits in die Rampenkante eingebauten U-Profil (U200) angeschweißt · Montage- und Bedienungsanleitung liegen bei · Lackierung enzianblau, RAL 5010Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: stationär
Weitere Informationen:
Länge:
1750 mm
Breite:
2000 mm
Höhendifferenz min./max.:
-1.257142857 mm
Tragfähigkeit:
5000 kg
Gewicht:
350 kg
Farbe:
enzianblau
Material:
Stahlblech
Marke:
ALTEC
Weitere Suchbegriffe: Stationäre Überfahrbrücke, Überfahrbrücke, Überladebrücke, klappbrücke altec, klappbrücke, Aluminiumbrücke, Überfahrbrücken, 9115446432
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.868,80*
€ 2.014,35*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.085,54*
€ 2.235,50*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.277,92*
€ 2.448,55*
Frei Haus
ab € 2.688,01*
€ 2.860,26*
Lager 4757
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.417,15*
€ 2.861,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.861,77*
€ 3.405,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.756,06*
€ 3.279,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.596,84*
€ 3.090,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.507,45*
€ 2.983,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2.426,56*
€ 2.887,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.417,15*
€ 2.876,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
50000020
ab € 122,72*
Zubehör
Widex Selection
50000025
ab € 83,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.