Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Federbr�cke station�r, lackiert - L�nge 1750 Breite 2000 Tragkraft 5000 kg/St�ck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Federbr�cke station�r, lackiert - L�nge 1750 Breite 2000 Tragkraft 5000 kg/St�ck
Stahl-Federbr�cke station�r, lackiert - L�nge 1750 Breite 2000 Tragkraft 5000 kg/St�ck
Artikel-Nr.:
     297-302.20.006
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     302.20.006
EAN/GTIN:
     4045012017284
Suchbegriffe:
Federbrücke
Klappbrücke
Rampenklappbrücke
Rampenladebrücke

Artikelbeschreibung:

Mit der Rampenladebr�cke Typ FBS wird ein sehr gro�er Bereich verschiedenster Verladesituationen abgedeckt. Mit Tragkr�ften bis 6000 kp k�nnen H�hendifferenzen bis 250 mm ausgeglichen werden. Hochwertige Farblackierungen oder eine Feuerverzinkung sch�tzen die Br�cken vor Korrosion. Alle Typen sind in station�rer und seitlich verschiebbarer Ausf�hrung erh�ltlich. Ein wartungsfreies Federsystem erm�glicht es, dass auch die gro�en Plattformen von nur einer Person bedient werden k�nnen. Ein gro� dimensioniertes nach unten offenes, selbstreinigendes Stahl � F�hrungsprofil sorgt f�r eine langj�hrige und leichte Verschiebbarkeit. Bei Nichtgebrauch steht die Br�cke senkrecht an der Rampenkante und ist mittels einer Fallsicherung gegen unfreiwilliges Umsto�en gesichert.

Artikeldetails:

  • Ausf�hrung: station�r , lackiert
  • L�nge: 1750 mm
  • Breite: 2000 mm
  • H�hendif. min.: - 220 mm
  • H�hendif. max.: +175 mm
  • Tragkraft: 5000 kg/St�ck
  • Gewicht: 350 kg/St�ck

Weitere Suchbegriffe: Stationäre Überfahrbrücke, Überfahrbrücke, Überladebrücke, klappbrücke altec, klappbrücke, Laderampe, �berladebr�cke, Verladerampe, Verladen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 297
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.872,57*
€ 2.013,62*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.073,10*
€ 2.234,74*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.282,96*
€ 2.447,76*
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.409,46*
€ 2.844,89*
Frei Haus
ab € 2.696,99*
€ 2.859,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.013,62*
€ 2.396,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.998,60*
€ 2.378,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.928,73*
€ 2.295,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.890,22*
€ 2.249,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.872,57*
€ 2.228,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
50000020
ab € 122,08*
Zubehör
Widex Selection
50000025
ab € 83,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.