Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überfahrbrücke Stahlbl.enzianblau L1250x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überfahrbrücke Stahlbl.enzianblau L1250x
Überfahrbrücke Stahlbl.enzianblau L1250x
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1340815
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     302.20.000
EAN/GTIN:
     4045012017222
Suchbegriffe:
Federbrücke
Klappbrücke
Rampenklappbrücke
Rampenladebrücke
Stahlblech · Tragfähigkeit 5000 kg · die Überfahrbrücke ist mit einem verschleißfreien Federhebewerk ausgerüstet · in Ruhestellung sichert sich die Brücke automatisch · Brücken sind stationär oder seitenverschiebbar erhältlich · die seitenverschiebbare Version wird in einer nach unten offenen Führungsschiene geführt · max. Steigung von 12,5 % darf laut Berufsgenossenschaft nicht überschritten werden · die Führungsschiene wird an einem bauseits in die Rampenkante eingebauten U-Profil (U200) angeschweißt · Montage- und Bedienungsanleitung liegen bei · Lackierung enzianblau, RAL 5010Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: stationär
Weitere Informationen:
Länge:
1250 mm
Breite:
1500 mm
Höhendifferenz min./max.:
-1.454545455 mm
Tragfähigkeit:
5000 kg
Gewicht:
230 kg
Farbe:
enzianblau
Material:
Stahlblech
Marke:
ALTEC
Weitere Suchbegriffe: Stationäre Überfahrbrücke, Überfahrbrücke, Überladebrücke, klappbrücke altec, klappbrücke, Aluminiumbrücke, Überfahrbrücken, 9115446420
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.449,14*
€ 1.568,49*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.532,71*
€ 1.661,09*
Lager 4757
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.513,57*
€ 1.703,54*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.588,75*
€ 1.711,45*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.703,54*
€ 2.027,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.639,10*
€ 1.950,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.572,98*
€ 1.871,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.540,46*
€ 1.833,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.524,59*
€ 1.814,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.513,57*
€ 1.801,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
302.20.001
ab € 1.572,90*
Ähnlich
Altec
302.20.002
ab € 1.788,95*
Ähnlich
Altec
302.20.003
ab € 1.987,98*
Ähnlich
Altec
302.20.004
ab € 1.649,98*
Ähnlich
Altec
302.20.005
ab € 1.871,88*
Ähnlich
Altec
302.20.006
ab € 2.075,64*
Ähnlich
Altec
302.20.007
ab € 1.772,78*
Ähnlich
Altec
302.20.008
ab € 2.039,42*
Ähnlich
Altec
302.20.009
ab € 2.293,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.